アルボース
アルボースクリーンジェル カートリッジ
すぐれた除菌力で素早く便座の雑菌を除去し、乾きが早く、サラッとした使い心地です。ポンプ一体型カートリッジは密封包装で衛生的。細菌や汚れを寄せつけません。
用途
便座の除菌
成分
エタノール、カモミラエキス
質量(g)
730
タイプ
業務用
内容量(mL)
800/個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×85×122
使用場所
トイレ
内容量
1個(800mL)
注意
※タバコなど火気の近くで使用しないでください。
※人体に使用しないでください。
※万が一目に入った場合は、すぐに水で充分洗い流してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18954139
14639
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください