100V・200V判別付検電器

100V・200V判別付検電器 - マーベル

電圧を4段階のLEDと音で表示
100V、200V対応
被覆線・裸線 切替タイプ
感度調整が切替で簡単!
4段階のLEDと音で検電可能
50/60Hz共用

仕様50/60Hz共用●発光:8000lxの明るさで確認できる●発音:50cm離れて50dB以上質量(g)35(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×28×21.5使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1個動作表示【LED表示(個)/対地電圧】1/55±15V以上で発光、2/75±15V以上で発光、3/130±15V以上で発光、4/150±15V以上で発光、【発音表示】ピ、ピ、ピ…電池寿命通常使用時で約1.2年対象電線裸線・被膜線兼用絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ部間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18954656MT-200V
7,200
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする