曜日別特売

配線チェッカー

配線チェッカー - マーベル

ひとりで素早く、確実に配線チェックが可能!
知りたい電線端部
『ピッ、ピッ、ピッ』という断続音と赤色ランプ点滅で確認可能
短絡(ショート)している電線
『ピ―――――――』という連続音と赤色ランプ点灯で確認可能
導通チェックも可能
電球や器具のコードなど

仕様●最大導通テスト可能回路抵抗:150Ω●運用時間:連続30時間以上(アルカリ乾電池使用時)付属品収納ケース質量(g)発信機:30/受信機:51(電池除く)/収納ケース:80外形寸法(mm)発信機:53×35×22/受信機:95×35×22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:95×55×145使用電池9V形(006P)消費電力(mW)400ベルト通し幅(mm)90動作距離(m)約200(電線の種類により異なる)内容量1個
注意
※活線には使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18954665HC-22
12,000
8,390
9,229(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする