山崎実業
テーブル下ランチョンマット収納ラック タワー ホワイト
付属品
木ネジ×4
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
1400
備考
取り付け可能な天板 木製・積層合板製の天板のデスクやテーブル、キッチンカウンター ※取り付け部分(幅55×奥行30.2cm)や収納物の出し入れに干渉する幕板・柱・脚がなく、厚さ1.5cm以上の天板裏
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×30.2×6.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49.7×29.2×4.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18954035
1873
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください