曜日別特売

テーブル下ランチョンマット収納ラック タワー ブラック

テーブル下ランチョンマット収納ラック タワー ブラック - 山崎実業テーブル下ランチョンマット収納ラック タワー ブラック - 山崎実業テーブル下ランチョンマット収納ラック タワー ブラック - 山崎実業テーブル下ランチョンマット収納ラック タワー ブラック - 山崎実業テーブル下ランチョンマット収納ラック タワー ブラック - 山崎実業
付属品木ネジ×4材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)1400備考取り付け可能な天板 木製・積層合板製の天板のデスクやテーブル、キッチンカウンター ※取り付け部分(幅55×奥行30.2cm)や収納物の出し入れに干渉する幕板・柱・脚がなく、厚さ1.5cm以上の天板裏耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×30.2×6.6内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.7×29.2×4.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189540511874
オープン
3,200
3,520(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする