ウォールモバイル充電&収納ラック タワー 3段 石こうボード壁対応 ホワイト

ウォールモバイル充電&収納ラック タワー 3段 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォールモバイル充電&収納ラック タワー 3段 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォールモバイル充電&収納ラック タワー 3段 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォールモバイル充電&収納ラック タワー 3段 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォールモバイル充電&収納ラック タワー 3段 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業
仕様取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 緩衝材×3材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×7.8×16.8耐荷重(g)トレー:500(1段あたり)、ホルダー:50(1つあたり)内寸(cm)トレー:W10×D8×H4.4、ホルダー間(充電ケーブル用スリット):W0.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189534391877
オープン
2,200
2,420(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする