曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2E25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2E25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5内容量1個
2520件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36903426CDM2E25-25SZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
13,810
12,429
13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903435CDM2E25-25SZ1-V-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,410
12,969
14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903451CDM2E25-25SZ1-W-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,630
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903460CDM2E25-25SZ1-Q-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,470
13,023
14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903469CDM2E25-25SZ1-N-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,400
12,960
14,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903478CDM2E25-25SZ1-NV-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,010
13,509
14,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903487CDM2E25-25SZ1-NW-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,230
13,707
15,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903496CDM2E25-25SZ1-NQ-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,060
13,554
14,909(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903505CDM2E25-25SFZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
13,810
12,429
13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903521CDM2E25-25SFZ1-N-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,400
12,960
14,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903530CDM2E25-25TZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
13,810
12,429
13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903539CDM2E25-25TZ1-V-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,410
12,969
14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903548CDM2E25-25TZ1-W-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,630
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903557CDM2E25-25TZ1-Q-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,470
13,023
14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903566CDM2E25-25TZ1-N-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,400
12,960
14,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903575CDM2E25-25TZ1-NV-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,010
13,509
14,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903591CDM2E25-25TZ1-NW-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,230
13,707
15,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903600CDM2E25-25TZ1-NQ-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,060
13,554
14,909(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903609CDM2E25-25TFZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
13,810
12,429
13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903618CDM2E25-25TFZ1-N-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,400
12,960
14,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903627CDM2E25-50SZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
14,140
12,726
13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903636CDM2E25-50SZ1-V-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
14,740
13,266
14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903645CDM2E25-50SZ1-W-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
14,960
13,464
14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903661CDM2E25-50SZ1-Q-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
14,800
13,320
14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903670CDM2E25-50SZ1-N-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
14,730
13,257
14,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903679CDM2E25-50SZ1-NV-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,340
13,806
15,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903688CDM2E25-50SZ1-NW-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,560
14,004
15,404(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903697CDM2E25-50SZ1-NQ-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,390
13,851
15,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903706CDM2E25-50SFZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
14,140
12,726
13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903715CDM2E25-50SFZ1-N-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
14,730
13,257
14,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903731CDM2E25-50TZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
14,140
12,726
13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903740CDM2E25-50TZ1-V-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
14,740
13,266
14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903749CDM2E25-50TZ1-W-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
14,960
13,464
14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903758CDM2E25-50TZ1-Q-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
14,800
13,320
14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903767CDM2E25-50TZ1-N-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
14,730
13,257
14,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903776CDM2E25-50TZ1-NV-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,340
13,806
15,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903785CDM2E25-50TZ1-NW-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,560
14,004
15,404(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903801CDM2E25-50TZ1-NQ-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,390
13,851
15,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903810CDM2E25-50TFZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
14,140
12,726
13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903819CDM2E25-50TFZ1-N-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
14,730
13,257
14,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903828CDM2E25-75SZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
15,180
13,662
15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903837CDM2E25-75SZ1-V-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
15,790
14,211
15,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903846CDM2E25-75SZ1-W-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,010
14,409
15,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903855CDM2E25-75SZ1-Q-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903871CDM2E25-75SZ1-N-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
15,780
14,202
15,622(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903880CDM2E25-75SZ1-NV-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,380
14,742
16,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903889CDM2E25-75SZ1-NW-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,600
14,940
16,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903898CDM2E25-75SZ1-NQ-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,440
14,796
16,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903907CDM2E25-75SFZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
15,180
13,662
15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
36903916CDM2E25-75SFZ1-N-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
15,780
14,202
15,622(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする