エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ20~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 オートスイッチ個数2 リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5 内容量1個
お気に入りに追加
2520件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36994530 CDM2UZ20-25SZ1-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
13,810
12,429
13,672 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994539 CDM2UZ20-25SZ1-V-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,410
12,969
14,266 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994548 CDM2UZ20-25SZ1-W-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,630
13,167
14,484 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994557 CDM2UZ20-25SZ1-Q-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,410
12,969
14,266 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994566 CDM2UZ20-25SZ1-N-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,580
13,122
14,434 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994575 CDM2UZ20-25SZ1-NV-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,180
13,662
15,028 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994591 CDM2UZ20-25SZ1-NW-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,400
13,860
15,246 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994600 CDM2UZ20-25SZ1-NQ-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,180
13,662
15,028 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994609 CDM2UZ20-25SFZ1-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
13,810
12,429
13,672 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994618 CDM2UZ20-25SFZ1-N-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,580
13,122
14,434 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994627 CDM2UZ20-25TZ1-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
13,810
12,429
13,672 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994636 CDM2UZ20-25TZ1-V-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,410
12,969
14,266 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994645 CDM2UZ20-25TZ1-W-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,630
13,167
14,484 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994661 CDM2UZ20-25TZ1-Q-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,410
12,969
14,266 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994670 CDM2UZ20-25TZ1-N-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,580
13,122
14,434 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994679 CDM2UZ20-25TZ1-NV-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,180
13,662
15,028 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994688 CDM2UZ20-25TZ1-NW-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,400
13,860
15,246 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994697 CDM2UZ20-25TZ1-NQ-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,180
13,662
15,028 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994706 CDM2UZ20-25TFZ1-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
13,810
12,429
13,672 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994715 CDM2UZ20-25TFZ1-N-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,580
13,122
14,434 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994731 CDM2UZ20-50SZ1-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,140
12,726
13,999 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994740 CDM2UZ20-50SZ1-V-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,740
13,266
14,593 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994749 CDM2UZ20-50SZ1-W-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,960
13,464
14,810 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994758 CDM2UZ20-50SZ1-Q-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,740
13,266
14,593 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994767 CDM2UZ20-50SZ1-N-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,910
13,419
14,761 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994776 CDM2UZ20-50SZ1-NV-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,510
13,959
15,355 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994785 CDM2UZ20-50SZ1-NW-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,730
14,157
15,573 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994801 CDM2UZ20-50SZ1-NQ-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,510
13,959
15,355 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994810 CDM2UZ20-50SFZ1-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,140
12,726
13,999 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994819 CDM2UZ20-50SFZ1-N-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,910
13,419
14,761 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994828 CDM2UZ20-50TZ1-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,140
12,726
13,999 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994837 CDM2UZ20-50TZ1-V-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,740
13,266
14,593 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994846 CDM2UZ20-50TZ1-W-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,960
13,464
14,810 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994855 CDM2UZ20-50TZ1-Q-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,740
13,266
14,593 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994871 CDM2UZ20-50TZ1-N-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,910
13,419
14,761 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994880 CDM2UZ20-50TZ1-NV-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,510
13,959
15,355 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994889 CDM2UZ20-50TZ1-NW-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,730
14,157
15,573 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994898 CDM2UZ20-50TZ1-NQ-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,510
13,959
15,355 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994907 CDM2UZ20-50TFZ1-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,140
12,726
13,999 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994916 CDM2UZ20-50TFZ1-N-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,910
13,419
14,761 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994925 CDM2UZ20-75SZ1-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,070
13,563
14,919 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994941 CDM2UZ20-75SZ1-V-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,680
14,112
15,523 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994950 CDM2UZ20-75SZ1-W-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,900
14,310
15,741 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994959 CDM2UZ20-75SZ1-Q-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,680
14,112
15,523 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994968 CDM2UZ20-75SZ1-N-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,840
14,256
15,682 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994977 CDM2UZ20-75SZ1-NV-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,450
14,805
16,286 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994986 CDM2UZ20-75SZ1-NW-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,670
15,003
16,503 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36994995 CDM2UZ20-75SZ1-NQ-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,450
14,805
16,286 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36995011 CDM2UZ20-75SFZ1-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,070
13,563
14,919 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36995020 CDM2UZ20-75SFZ1-N-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,840
14,256
15,682 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする