曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2L20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2L20~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2揺動受け金具なしリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5内容量1個
1080件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37018829CDM2L20-25SZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
13,640
12,276
13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
37018838CDM2L20-25SZ1-V-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,250
12,825
14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
37018847CDM2L20-25SZ1-W-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,470
13,023
14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
37018856CDM2L20-25SZ1-Q-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,250
12,825
14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
37018865CDM2L20-25SFZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
13,640
12,276
13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
37018881CDM2L20-25TZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
13,640
12,276
13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
37018890CDM2L20-25TZ1-V-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,250
12,825
14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
37018899CDM2L20-25TZ1-W-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,470
13,023
14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
37018908CDM2L20-25TZ1-Q-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,250
12,825
14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
37018917CDM2L20-25TFZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
13,640
12,276
13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
37018926CDM2L20-50SZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
13,970
12,573
13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
37018935CDM2L20-50SZ1-V-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
14,580
13,122
14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
37018951CDM2L20-50SZ1-W-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
14,800
13,320
14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
37018960CDM2L20-50SZ1-Q-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
14,580
13,122
14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
37018969CDM2L20-50SFZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
13,970
12,573
13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
37018978CDM2L20-50TZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
13,970
12,573
13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
37018987CDM2L20-50TZ1-V-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
14,580
13,122
14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
37018996CDM2L20-50TZ1-W-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
14,800
13,320
14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019005CDM2L20-50TZ1-Q-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
14,580
13,122
14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019021CDM2L20-50TFZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
13,970
12,573
13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019030CDM2L20-75SZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
14,910
13,419
14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019039CDM2L20-75SZ1-V-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
15,510
13,959
15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019048CDM2L20-75SZ1-W-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
15,730
14,157
15,573(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019057CDM2L20-75SZ1-Q-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
15,510
13,959
15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019066CDM2L20-75SFZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
14,910
13,419
14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019075CDM2L20-75TZ1-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
14,910
13,419
14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019091CDM2L20-75TZ1-V-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
15,510
13,959
15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019100CDM2L20-75TZ1-W-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
15,730
14,157
15,573(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019109CDM2L20-75TZ1-Q-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
15,510
13,959
15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019118CDM2L20-75TFZ1-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
14,910
13,419
14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019127CDM2L20-100SZ1-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019136CDM2L20-100SZ1-V-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
16,450
14,805
16,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019145CDM2L20-100SZ1-W-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
16,670
15,003
16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019161CDM2L20-100SZ1-Q-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
16,450
14,805
16,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019170CDM2L20-100SFZ1-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019179CDM2L20-100TZ1-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019188CDM2L20-100TZ1-V-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
16,450
14,805
16,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019197CDM2L20-100TZ1-W-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
16,670
15,003
16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019206CDM2L20-100TZ1-Q-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
16,450
14,805
16,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019215CDM2L20-100TFZ1-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019231CDM2L20-125SZ1-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
16,780
15,102
16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019240CDM2L20-125SZ1-V-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
17,380
15,642
17,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019249CDM2L20-125SZ1-W-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
17,600
15,840
17,424(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019258CDM2L20-125SZ1-Q-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
17,380
15,642
17,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019267CDM2L20-125SFZ1-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
16,780
15,102
16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019276CDM2L20-125TZ1-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
16,780
15,102
16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019285CDM2L20-125TZ1-V-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
17,380
15,642
17,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019301CDM2L20-125TZ1-W-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
17,600
15,840
17,424(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019310CDM2L20-125TZ1-Q-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
17,380
15,642
17,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
37019319CDM2L20-125TFZ1-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
16,780
15,102
16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする