SPARKFUN
ラッチロック式ソレノイド 12V
質量(kg)
0.16
電源電圧(V)
12
ワイヤー長(mm)
250、2ピンオスJSTコネクタで終端
起動時間(秒)
1~10秒
サイズ(mm)
41.5×54.5×30、ロックピン:10
アズワン品番
64-5660-21
消費電流
600mA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18967405
ROB-15324
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください