曜日別特売

オープンラック

オープンラック - クロシオ

本や雑誌、お気に入りの小物などの収納に使える自由に使えるラックです。
落下防止の後板はリバーシブルで配色選択可能です。
抜け感デザインで圧迫感を軽減し、湿気対策も◎。
背面化粧仕上げで間仕切りにも対応。雑誌やA4ファイル収納可能です。
シンプルなデザインでインテリアに調和します。

仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【空間】32×25×32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1896794712147約94マス69×26.5×75.5
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
1896795612151約12.56マス69×26.5×109.5
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする