マスキングテープ (車輌用)

マスキングテープ (車輌用) - エスコマスキングテープ (車輌用) - エスコマスキングテープ (車輌用) - エスコマスキングテープ (車輌用) - エスコマスキングテープ (車輌用) - エスコマスキングテープ (車輌用) - エスコマスキングテープ (車輌用) - エスコマスキングテープ (車輌用) - エスコ

車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。

材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.09長さ(m)18引張強度(N/18mm)71粘着力(N/18mm)3.4巻戻し力(N/18mm)6.3
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18981396EA944NV-15B1巻(8巻)15
オープン
1,080
1,188(税込)
翌日出荷
返品不可
18981405EA944NV-18B1巻(7巻)18
オープン
1,130
1,243(税込)
翌々日出荷
返品不可
18981421EA944NV-20B1巻(6巻)20
オープン
1,070
1,177(税込)
翌日出荷
返品不可
18981430EA944NV-24B1巻(5巻)24
オープン
1,070
1,177(税込)
翌々日出荷
返品不可
18981439EA944NV-30B1巻(4巻)30
オープン
1,070
1,177(税込)
翌々日出荷
返品不可
18981448EA944NV-40B1巻(3巻)40
オープン
1,070
1,177(税込)
翌々日出荷
返品不可
18981457EA944NV-50B1巻(2巻)50
オープン
895
985(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする