ソケットレンチセット (トレー入り)

ソケットレンチセット (トレー入り) - エスコソケットレンチセット (トレー入り) - エスコソケットレンチセット (トレー入り) - エスコソケットレンチセット (トレー入り) - エスコソケットレンチセット (トレー入り) - エスコソケットレンチセット (トレー入り) - エスコ
ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H))内容量1セット(1セット)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入組点数
ラチェットハンドル
差込角(inch)
ソケット内容(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980687EA687YA-2A63143mm1/4”【6角】3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、【ディープソケット (6角)】4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13
オープン
13,700
15,070(税込)
翌日出荷
返品不可
18980705EA687YA-5A27250mm1/2”(6角)10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32、34
オープン
15,000
16,500(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする