曜日別特売

両口スパナセット

両口スパナセット - エスコ両口スパナセット - エスコ両口スパナセット - エスコ

セット内容:両口スパナ×7、ツールロール×1。10ポケット。耐久性に優れたデニム製生地。

寸法(mm)ツールロール:535×420(H)入組点数7点寸法IN(mm)【両口スパナ】4×5:全長100、5.5×7:全長120、8×10:全長140、12×13:全長170、14×17:全長205、17×19:全長220、22×24:全長250内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980538EA615K-3
オープン
17,200
18,920(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする