曜日別特売

両口スパナセット

両口スパナセット - エスコ両口スパナセット - エスコ両口スパナセット - エスコ

セット内容:両口スパナ×6、ツールロール×1。10ポケット。耐久性に優れたデニム製生地。

寸法(mm)ツールロール:535×420(H)入組点数6点寸法IN(mm)【両口スパナ】1/4×5/16:全長140、3/8×7/16:全長155、1/2×9/16:全長190、5/8×11/16:全長205、11/16×13/16:全長235、3/4×7/8:全長235内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980547EA615KB-25
オープン
16,500
18,150(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする