曜日別特売

タップ (4口)

タップ (4口) - エスコタップ (4口) - エスコタップ (4口) - エスコタップ (4口) - エスコタップ (4口) - エスコタップ (4口) - エスコ

ホコリ防止シャッター付き。プラグにシャッター付き差込口が1個付きいているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付きです。プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付きいたL型プラグを採用しています。日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

ピッチ(mm)差込口:34定格容量15A・125V (1500W)プラグ2P (L型、絶縁キャップ付き)サイズ(mm)86 (W)×44 (D)×20 (H)差込口ノーマルコンセント2P×4口内容量1個(1本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18981037EA815GM-226A5857
オープン
3,560
3,916(税込)
翌日出荷
返品不可
18980985EA815GM-221A1530.5
オープン
取扱い終了
返品不可
18981001EA815GM-222A1851
オープン
取扱い終了
返品不可
18981010EA815GM-223A2502
オープン
取扱い終了
返品不可
18981019EA815GM-224A3153
オープン
取扱い終了
返品不可
18981028EA815GM-225A4455
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする