エスコ
ピックツール
セット内容:120°先曲がりタイプ、・ストレートタイプ、・125°先曲がりタイプ、・90°先曲がりタイプ。ロールケース付き便利なセットです。 軸根元にローレット加工を施しています。
用途
Oリングの取り外しや各種こじり作業に
材質
特殊スチール
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
150
軸長(mm)
80
セット数
4本
全質量(g)
108
内容量
1セット(1セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18980450
EA566DP-10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください