曜日別特売

ブラインド

ブラインド - エスコブラインド - エスコブラインド - エスコ

水に濡れてもスラットの開閉・昇降をスムーズに行うことが可能です。サビに強く耐水性に優れています。アルミ部分は遮熱コーティングが施されている為、赤外線をカットし省エネ効果を持ちます。取付き金具、ねじ付き。

材質【ヘッドボックス・ボトムレール】スチール【スラット】アルミ厚さ(mm)0.14ピュアホワイト長さ(m)1.38幅(m)1.8内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18981491EA970KG-3A
オープン
29,200
32,120(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする