曜日別特売

ケーブルカッター&電工ナイフセット

ケーブルカッター&電工ナイフセット - エスコケーブルカッター&電工ナイフセット - エスコケーブルカッター&電工ナイフセット - エスコケーブルカッター&電工ナイフセット - エスコケーブルカッター&電工ナイフセット - エスコケーブルカッター&電工ナイフセット - エスコ

セット内容:ケーブルカッター、電工ナイフ。ケーブルカッターはΦ15mmのケーブルも片手で楽に切断でき、バネ付きのため連続作業も可能です。電工ナイフのブレードは高品質なゾーリンゲン製で切れ味も良く耐久性に優れています。携行に便利な折り畳み式。

全長(mm)ケーブルカッター:165、電工ナイフ:120、はさみ(電工用):155、ケーブルストリッパー:125刃長(mm)80切断能力(mm)Φ15(50mm2)材質(刃)ステンレス鋼内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980371EA534KS-51
オープン
8,470
9,317(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする