曜日別特売

ケーブルカッター (スプリング付き)

ケーブルカッター (スプリング付き) - エスコケーブルカッター (スプリング付き) - エスコケーブルカッター (スプリング付き) - エスコケーブルカッター (スプリング付き) - エスコ

銅・アルミケーブル用。スプリング入りのためバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。自動ロック機構採用。スクリュージョイントは調節可能です。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。片手で簡単に作業できます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。

全長(mm)165質量(g)254切断能力(mm)Φ15 (50)ハンドルコンフォート仕上磨き硬度HRC(刃部)54~56内容量1丁(1丁)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980529EA585KC-165SA
オープン
9,110
10,021(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする