エスコ
ガイドポール
ベルトの急な巻き取りを停止する、セーフティーロック機構付き。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付き。省スペースで保管可能な、スタッキングベース。屋内用。
材質
ポール:ステンレス、ベース:鋳鉄+ステンレスカバー、ベルト:ナイロン、ヘッド:AES樹脂・ステンレス
寸法(mm)
Φ63×840
質量(kg)
7.7
ベルト長さ(m)
6
ベース径(Φmm)
350
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18981570
EA983FT-941
赤
オープン
¥
28,500
¥
31,350
(税込)
翌日出荷
返品不可
18981579
EA983FT-942
黄
オープン
¥
28,500
¥
31,350
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください