曜日別特売

三角旗

三角旗 - エスコ三角旗 - エスコ三角旗 - エスコ三角旗 - エスコ

旗33枚両方輪っかで使いやすく、三角旗も固定したトラテープです片側ははじめからΦ50mmの輪っかになっており、反対側は付属品の輪っか金具を使って自由な大きさの輪っかを作ることができます。ストレスなく使える結ばなくていいトラテープ。輪っか金具付き。

用途橋梁工事、工事現場、立入禁止区域の注意喚起に材質ロープ:PE 旗:ターポリン 金具:ステンレス、鉄寸法(mm)300×260質量(kg)3ロープ:黄黒、旗:赤内容赤・無地寸法(Φmm×m)トラテープ:7×100内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18981509EA983DH-222
オープン
13,200
14,520(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする