作業テーブル

作業テーブル - エスコ作業テーブル - エスコ作業テーブル - エスコ作業テーブル - エスコ

天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能です。脚を折りたたむと天板内にぴったり収まるため、限られたスペースの中でも効率的に運搬・保管ができます。天板端に段差(凹凸)を設けたことにより上下板が嵌合し、段積み時の滑りや崩れを改善しました。段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。荷締機の巻き付けもスムーズになり、作業効率アップに貢献します。帽子やかばんなどをかけられる簡易フック付き(足内側に4か所)。4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。長辺片側に持ち手ベルト付き。

材質天面:HDPE (高密度ポリエチレン)、フレーム:粉末塗装スチール質量(kg)10.15OD耐荷重(kg)50パイプ径(Φmm)25天板厚さ(mm)65収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×65使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×740内容量1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18979777EA954E-71B
オープン
14,100
15,510(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
離島数量1につき¥3,900/税込¥4,290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする