曜日別特売

フィルターバッグ (EA899KS-26用)

フィルターバッグ (EA899KS-26用) - エスコ

砂やほこりなど乾いたゴミを回収し、強度も高いフィルターバッグです。

材質合成繊維白色質量(g)312寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×80対応機種T 7/1 Cassic T 8/1 T 11/1 Cassic Re!Past内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18981089EA899KS-28
オープン
3,700
4,070(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする