曜日別特売

デジタルビデオカメラ

デジタルビデオカメラ - エスコデジタルビデオカメラ - エスコデジタルビデオカメラ - エスコデジタルビデオカメラ - エスコデジタルビデオカメラ - エスコデジタルビデオカメラ - エスコ

付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)

仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書適合手ぶれ補正:電子式寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7フィルター直径(Φmm)52有効画素数約846万画素記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売)ズーム(光学/デジタル)3倍/3.3倍総画素数約860万画素バッテリー容量(Ah)2ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L)シャッター速度(秒)1/10~1/2500撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T)露出補正±2EV 1EVステップセルフタイマーオフ、2、5、10(秒)画質4KISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51)出入力ポートUSB2.0 Type-Cモニタ3.0型 IPS (タッチパネル)記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps焦点距離22~65 (35mm換算)イメージセンサー1/2.8型 CMOS内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980791EA759GC-52B
オープン
35,800
39,380(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする