曜日別特売

ポータブルアンプセット (現場放送用)

ポータブルアンプセット (現場放送用) - エスコポータブルアンプセット (現場放送用) - エスコポータブルアンプセット (現場放送用) - エスコポータブルアンプセット (現場放送用) - エスコポータブルアンプセット (現場放送用) - エスコポータブルアンプセット (現場放送用) - エスコ

セット内容:300MHz ワイヤレスアンプ、マイクロフォン、Bluetoothユニット、ラジオ体操音源。単一指向性エレクトレットコンデンサー型。microSDカード ラジオ体操第一(号令付き)。 広い現場でも十分に響き渡る最大出力60W。定格出力40Wのハイパワー、 防滴形(IPX4)なので、突然の雨でも安心して使えます。CD、SDカード、USBメモリーが再生可能なプレーヤー内蔵付属のラジオ体操入SDカードが再生できます。Bluetoothユニットと接続させる事で、スマートフォン等の音源・インターネットラジオをワイヤレスアンプで拡声できます。

仕様300MHz寸法(mm)238×365×548出力CDプレーヤー(SD・USB付き):40W・25W電源アンプ :AC100V(50/60Hz)Bluetooth電源DC12Vチャンネルタイプマイク:13チャンネル対応内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18979698EA763CF-91A
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする