曜日別特売

IH炊飯ジャー

IH炊飯ジャー - エスコIH炊飯ジャー - エスコIH炊飯ジャー - エスコIH炊飯ジャー - エスコIH炊飯ジャー - エスコIH炊飯ジャー - エスコ

強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」また、長時間保温しない方におすすめの「高め保温」メニューがあります。おいしく炊ける「無洗米」コース雑穀米、麦ごはんなど、多彩な炊き方に対応できます。お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(センサー部は除く)」。抗菌効果のある銀イオン(Agイオン)を配合した立つしゃもじがついています。炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー。丸パンやメロンパンが作れます。釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」まる底なので、お米が対流しやすくなっています。いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき。

寸法(mm)230 (W)×300 (D)×190 (H)、内釜:黒まる厚釜 (厚さ1.7)質量(kg)3.2ステンレスブラウン高さ(mm)ふた開き時:360容量(L)0.54 (3合)シリーズ極め炊き消費電力(W)700内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980906EA763AJ-60C
オープン
29,400
32,340(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする