曜日別特売

ドライバービット

ドライバービット - エスコドライバービット - エスコドライバービット - エスコドライバービット - エスコ

ESCOオリジナルセット品。セット内容:(-)ビット(4.0・5.5・6.5×50mm)×各1本、・(-)ビット(4.0・5.5・6.5×89mm)×各1本、・(-)ビット(4.0・5.5・6.5×152mm)×各1本、・10本用(1/4”Hex)ビットケース×1個、・六角シャンク。1/4”のドライバービットを10本保持することができます。

質量(g)4深さ(mm)差込部:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ビットケース:68×13×11セット数9本シャンク径(inch)六角シャンク:1/4”内容量1セット(1セット)
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18979549EA611GA-411
オープン
8,580
9,438(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする