曜日別特売

送風機 (強・弱)

送風機 (強・弱) - エスコ送風機 (強・弱) - エスコ送風機 (強・弱) - エスコ送風機 (強・弱) - エスコ
材質スタンド部分:スチール/本体部分:樹脂寸法(mm)520 (W)×280 (D)×500 (H)質量(kg)約7径(Φmm)ファン:350電流(A)強:0.6/0.63 弱:0.36/0.45 (50/60Hz)電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)弱:34/42 強:55/58 (50/60Hz)電源コード(m)2騒音値(dB)約77/約75 (50/60Hz)回転数強 (50Hz/60Hz):1320/1550回/分 弱 (50Hz/60Hz):1240/1350回/分最大風量(m3/min)50HZ:71 (50Hz) 60HZ:78 (60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)50HZ:175 60HZ:192羽根寸法(cm)35アルミ3枚内容量1個(1個)
注意
※電源接続工事必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18994441EA897AN-17A
オープン
21,800
23,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする