エスコ
鉄工ヤスリ
人間工学に基づいた握りやすい楕円形ハンドル。PBプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり、非常に丈夫です。
仕様
柄あり
全長(mm)
320
刃長(mm)
200
内容量
1セット(1セット)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
目の粗さ
形状(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18994170
EA521VP-201BT
粗目
平 (22×5)
オープン
¥
2,050
¥
2,255
(税込)
翌日出荷
返品不可
18994179
EA521VP-201CT
粗目
半丸 (21×6)
オープン
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
18994197
EA521VP-202CT
中目
半丸 (21×6)
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌日出荷
返品不可
18994206
EA521VP-203BT
細目
平 (22×5)
オープン
¥
2,330
¥
2,563
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18994215
EA521VP-203CT
細目
半丸 (21×6)
オープン
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
翌日出荷
返品不可
18994188
EA521VP-202BT
中目
平 (22×5)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください