曜日別特売

電工ニッパー (コンフォートグリップ)

電工ニッパー (コンフォートグリップ) - エスコ電工ニッパー (コンフォートグリップ) - エスコ電工ニッパー (コンフォートグリップ) - エスコ電工ニッパー (コンフォートグリップ) - エスコ

様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー。長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています。手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。

材質バナジウム鋼 (オイル焼入れ)全長(mm)125質量(g)119切断能力(mm)軟線:3.0 中硬線:2.3 硬線:1.5ハンドルコンフォート仕上磨き硬度HRC(刃部)61内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18994240EA536KA-125A
オープン
4,870
5,357(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする