エスコ
強力型ニッパー (コンフォートグリップ)
切断刃と支点が近い偏芯型のため、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。先端が25°オフセット形状のため切断対象を根元から切断できます。
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
200
質量(g)
300
切断能力(mm)
中硬線:Φ4.2 硬線:Φ3.0 ピアノ線:Φ2.5
ハンドル
コンフォート
仕上
磨き
先端角度
25°
硬度HRC(刃部)
60
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18994249
EA536KD-202
オープン
¥
6,970
¥
7,667
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください