エスコ
自転車スタンド (2台用)
省スペースで置ける段違い構造。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付きいています。
材質
本体:金属 (鋼) (ポリエステル樹脂塗装) ゴム足:合成ゴム
サイズ
650×430×475
収納数
2台
適合タイヤサイズ
低い段:タイヤ直径/20インチ以上、タイヤ幅5.5以下 高い段:タイヤ直径/22インチ以上、タイヤ幅5.5以下
内容量
1台(1台)
1月1日より値下げいたしました。
注意
※【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18994520
EA912AL-2A
オープン
¥
5,480
¥
6,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください