細軸ドライバービット (ショート防止)

細軸ドライバービット (ショート防止) - エスコ

セット内容:(+)ビット:#1・#2・#3×各1、(-)ビット:5.0mm×1、ビットホルダー×1。ビットホルダー 六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納に。先端マグネット付き。配電盤などの狭所作業に最適な細軸タイプ。

仕様ビット収納数:5本軸径(Φmm)【(+)ビット】Φ4.5、5、6、【(-)ビット】Φ5寸法(mm)5全長(mm)100ビット(+)サイズ:#1、#2、#3ビット寸法(mm)(-)5六角シャンク径(Φmm)【(+)ビット】1/4”(6.35)、【(-)ビット】1/4”(6.35)内容量1セット(1セット)
注意

※絶縁工具ではありませんので、活線作業には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18994371EA813A-140
オープン
2,680
2,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする