エスコ
防水ジョイントボックス
用途
屋側の分岐に
材質
パッキン:特殊軟質塩化ビニル樹脂 カバー・ボディ:フェノール
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~+40
防水性
JIS C 0920 IPX3適合
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18994565
EA940CW-21
84×52
オープン
¥
730
¥
803
(税込)
翌日出荷
返品不可
18994581
EA940CW-22
74×46.5
オープン
¥
670
¥
737
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください