エスコ
縫糸 (ポリエステル製)
作業服・紳士服・厚物衣料向けのミシン糸です。
材質
ポリエステル
色
OD
寸法(m)
#50×5000
引張強度(N)
10.8
線径(mm)
0.25
内容量
1巻(1巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18993741
EA628AY-50
オープン
¥
2,640
¥
2,904
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください