縫糸 (ポリエステル製)

縫糸 (ポリエステル製) - エスコ縫糸 (ポリエステル製) - エスコ縫糸 (ポリエステル製) - エスコ縫糸 (ポリエステル製) - エスコ縫糸 (ポリエステル製) - エスコ縫糸 (ポリエステル製) - エスコ縫糸 (ポリエステル製) - エスコ縫糸 (ポリエステル製) - エスコ

皮革用ミシン糸の本格派。抜群の強度。長時間保管でも変質がしにくい。

用途一般縫製用糸材質ポリエステルOD内容量1巻(1巻)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
寸法(m)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18993698EA628AY-40.15#30×40032
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
18993707EA628AY-140.2#20×40048
オープン
1,170
1,287(税込)
翌日出荷
返品不可
18993716EA628AY-240.3#8×20063
オープン
1,080
1,188(税込)
翌日出荷
返品不可
18993725EA628AY-400.25#40×40020
オープン
925
1,018(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする