曜日別特売

電車線用検電器 (防塵・防水構造)

電車線用検電器 (防塵・防水構造) - エスコ電車線用検電器 (防塵・防水構造) - エスコ電車線用検電器 (防塵・防水構造) - エスコ電車線用検電器 (防塵・防水構造) - エスコ電車線用検電器 (防塵・防水構造) - エスコ電車線用検電器 (防塵・防水構造) - エスコ

付属品:収納袋。直流1500V電車線用検電器残留電圧の低下状況を見える化。音と光で動作表示。軽量で点検機能が簡単(3ステップで点検可)。接地マグネットを強化、握り部を大きく操作性向上。点検促し機能付き使用前点検(検電性能の確認)を行わない場合、点検の促し機能(音とランプの点滅)が働きます。音量調整に記憶機能付き。電池交換を容易に(ドライバー不要)。オプションのEA707DN-2Aを取り付けて電線への検電が可能。

仕様検電範囲:DC1500V (適用電圧)、定格動作開始電圧:DC750V±50V、電圧表示:範囲:DC0~1999V 分解能:1V 精度:±50V以内、ブザー音量調整:「音量」スイッチを押すたびに大→中→小→大、テスト出力電圧(V):DC1000±200全長(mm)1400~4100質量(g)2300使用温度範囲(℃)0~+50電源単3電池×4本 (付属)表示動作表示 (充電中):赤色LEDおよびブザー 接地線確認 (接地線良):緑色LED出力電圧(V)テスト:DC1000±200検電範囲(V)DC1500 (適用電圧)防塵防水性能IP44相当絶縁耐力検知部と接地部間:AC4kV 1分間定格動作開始電圧(V)DC750±50漏洩電流(mA)絶縁耐力試験時:1以下内容量1組(1組)
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18993768EA707DN-1A
オープン
287,100
315,810(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする