曜日別特売

送風ファン (作業着用)

送風ファン (作業着用) - エスコ送風ファン (作業着用) - エスコ送風ファン (作業着用) - エスコ送風ファン (作業着用) - エスコ

付属品:USB TYPE-C充電コード、コイルストラップ、ネックストラップ。熱中症予防対策に。ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。

寸法(mm)約103×88×87質量(g)304(付属品含まず)電源バッテリー(9500mAh)風速(m/s)弱:6.8/中:9.3/強:12.9風量3段階(切替機能付き)充電時間(時間)約6使用時間(時間)弱:約16/中:約8.5/強:約5内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18994529EA915ER-1
オープン
14,900
16,390(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする