エスコ
防滴型スピーカー
無線機の外部スピーカーや工場内の製造ライン警報音の増設スピーカーに最適です。防滴型。
寸法(mm)
152×178
質量(kg)
1.2
取付金具
U字形ブラケットL形
音圧レベル(dB)
105(1W/1m)
再生周波数(Hz)
400Hz~7kHz
定格入力(W)
5
インピーダンス(Ω)
定格8Ω
IP等級
65
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18993777
EA763CS-5B
オープン
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください