転倒検知警報器

転倒検知警報器 - エスコ転倒検知警報器 - エスコ転倒検知警報器 - エスコ転倒検知警報器 - エスコ

装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音がなり、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒検知タイマー:10秒・30秒・1分・2分のいずれか設定可能)押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。転倒検知延長タイマー機能付きです。(5分間延長対応)ズボンのベルトなどに簡単に装着可能な携帯用クリップ付き(小型・軽量)。4周波切替対応型で、大型案件への対応も可能です。警報遅延タイマー機能(予備警報音鳴動10秒後送信)付きです。屋外でも安心にご使用いただけます。

仕様操作スイッチ:非常ボタン 停止ボタン、表示灯(非常ボタン赤色LED):送信時:点灯 検知延長タイマー時:2秒に1回点灯 電池切れ時:5秒に1回点灯 倒れ検知確認時:点滅、対応中継機:EA864CM-21A・-22材質本体、クリップ:樹脂 (ブラック)寸法(mm)80×16×50 (H)質量(g)80 (電池、クリップ含む)電源単4電池×2本 (付属)角度(°)傾斜検知:鉛直線より約60以上 (復旧:約50周波数帯域(MHz)送信部:426帯・4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備)使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)防塵防水性能IP54相当電池寿命約2年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分 警報遅延タイマー:なし、10秒 検知延長タイマー:なし、5分付加機能電池切れ報知機能 定期送信機能 警報音量切替機能 倒れ検知確認機能 送信周波数切替機能出力(mW)送信部:10以下電波到達距離(m)100 (見通し距離)警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 標準音量 :約90dB/1m テスト音量:約70dB/1m (ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります)検知時間(秒)10~2分音量(dB)90 (機器正面1mにて)内容量1個(1個)
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18994407EA864CS-21B
オープン
66,000
72,600(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする