曜日別特売

押ボタンスイッチ用防水キャップ

押ボタンスイッチ用防水キャップ - エスコ

M6ブッシング用。押しボタンスイッチ用防水キャップ。2点1組包装。(防水キャップの取付き方法)・パネルの取付け穴に、裏面からスイッチのブッシングを差し込み、ブッシング頭部の出方を次のように調整します。M6用:2~2.5mm(ねじ山2.5~3.5)・防水キャップをブッシングにねじ込み、調整取り付け後、パネル裏側の六角ナットを締め付けて完了です。

用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等の押しボタンスイッチ用防水キャップ内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18994590EA940DA-201
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする