曜日別特売

テーブル型自然冷媒冷凍庫(内装ステンレス)

テーブル型自然冷媒冷凍庫(内装ステンレス) - ホシザキテーブル型自然冷媒冷凍庫(内装ステンレス) - ホシザキテーブル型自然冷媒冷凍庫(内装ステンレス) - ホシザキ

食材の保冷

用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)-25~-7内容量1個
注意
※排水口必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)(50/60Hz)
外形寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18996699FT-90SNJ219/219900×600×80057
1,026,000
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996708FT-90SDJ219/219900×750×80062
1,195,000
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996717FT-120SNJ238/2381200×600×80068
1,259,000
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996726FT-120SDJ238/2381200×750×80074
1,470,000
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996735FT-150SNJ242/2421500×600×80076
1,296,000
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996751FT-150SDJ242/2421500×750×80084
1,495,000
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする