曜日別特売

冷蔵庫(自然冷媒)

冷蔵庫(自然冷媒) - ホシザキ冷蔵庫(自然冷媒) - ホシザキ冷蔵庫(自然冷媒) - ホシザキ冷蔵庫(自然冷媒) - ホシザキ

食材の保冷

用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12内容量1個
注意
※排水口必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
有効内容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18996340HR-63BT79625384625×650×1910272/272
1,046,000
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996349HR-63B86625493625×800×1910272/272
1,064,000
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996358HR-75BT84750481750×650×1910272/272
1,118,000
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996367HR-75B93750616750×800×1910272/272
1,149,000
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996376HR-90BT97900589900×650×1910276/276
1,254,000
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996385HR-90B107900756900×800×1910276/276
1,330,000
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996401HR-120BT11312008191200×650×1910280/280
1,260,000
429,800
472,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996410HR-120B122120010491200×800×1910280/280
1,372,000
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする