曜日別特売

テーブル型自然冷媒冷蔵庫(内装ステンレス)

テーブル型自然冷媒冷蔵庫(内装ステンレス) - ホシザキテーブル型自然冷媒冷蔵庫(内装ステンレス) - ホシザキテーブル型自然冷媒冷蔵庫(内装ステンレス) - ホシザキ

食材の保冷

用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)-6~12内容量1個
注意
※排水口必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18996638RT-90SNJ56900×600×800205/205
830,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996647RT-90SDJ62900×750×800205/205
881,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996656RT-120SNJ681200×600×800215/215
859,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996665RT-120SDJ741200×750×800215/215
1,014,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996681RT-150SNJ761500×600×800219/219
929,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996690RT-150SDJ841500×750×800219/219
1,065,000
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする