曜日別特売

冷凍冷蔵庫(自然冷媒)

冷凍冷蔵庫(自然冷媒) - ホシザキ冷凍冷蔵庫(自然冷媒) - ホシザキ冷凍冷蔵庫(自然冷媒) - ホシザキ冷凍冷蔵庫(自然冷媒) - ホシザキ冷凍冷蔵庫(自然冷媒) - ホシザキ冷凍冷蔵庫(自然冷媒) - ホシザキ冷凍冷蔵庫(自然冷媒) - ホシザキ

食材の保冷

冷却能力(℃)
冷蔵-6~15
冷凍-25~-7
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60内容量1個
注意
※排水口必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18996498HRF-63BT86625×650×1910414/414
1,341,000
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996507HRF-63B92625×800×1910414/414
1,368,000
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996516HRF-63BT-ED86625×650×1910414/414
1,280,000
429,800
472,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996525HRF-63B-ED92625×800×1910414/414
1,305,000
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996541HRF-75BT92750×650×1910418/418
1,404,000
469,800
516,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996550HRF-75B100750×800×1910418/418
1,437,000
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996559HRF-90BT118900×650×1910370/370
1,454,000
489,800
538,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996568HRF-90B126900×800×1910370/370
1,536,000
519,800
571,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996577HRF-90BFT116900×650×1910389/389
1,539,000
519,800
571,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996586HRF-90BF126900×800×1910389/389
1,666,000
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996595HRF-120BT1371200×650×1910594/594
1,513,000
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996611HRF-120B1461200×800×1910594/594
1,592,000
539,800
593,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996620HRF-120BFT1361200×650×1910639/639
1,689,000
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996629HRF-120BF1461200×800×1910639/639
1,789,000
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする