曜日別特売

テーブル型小型冷蔵ショーケース

テーブル型小型冷蔵ショーケース - ホシザキテーブル型小型冷蔵ショーケース - ホシザキテーブル型小型冷蔵ショーケース - ホシザキテーブル型小型冷蔵ショーケース - ホシザキテーブル型小型冷蔵ショーケース - ホシザキ

作業台・ディスペンサー類の置き台として使用可能

用途ステンレス天板を採用した、便利なアンダーカウンタータイプ電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)45冷却能力(℃)2~12内容量1個
注意
※除霜水強制蒸発式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)(50/60Hz)
質量(kg)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18996936RTS-90STD134/13950900×450×800
307,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996945RTS-90SND134/13956900×600×800
333,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996961RTS-100STD134/139531000×450×800
312,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996970RTS-120STD134/139581200×450×800
339,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996979RTS-120SND149/169661200×600×800
351,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18996988RTS-150STD154/174681500×450×800
395,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする