ネジキャッチ

ネジキャッチ - エンジニア

強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できるネジキャッチ。
段付ビットやトーションビットにも使える可動式。
先端のくぼみにより、ネジを確実に保持します。
六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。
磁化したドライバーの脱磁もできます。

用途電動ドライバーでの作業やOA機器のメンテナンスに。トラスコ品番697-5212材質本体:PC幅(mm)13厚さ(mm)14.2全長(mm)24適合サイズ(mm)4~6.35内容量1セット
注意
※脱磁は完全に磁気を抜くことはできません。
※シースはストリップできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19003769DR-19ZK
1,180
1,090
1,199(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする