マルチワイヤーストリッパー

マルチワイヤーストリッパー エンジニア

極細線を簡単、綺麗にストリップできるワイヤーストリッパー。
AWG36の極細線をストリップできます。
電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。
小型、軽量なので使用時の負担を軽減します。
ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。

用途電線のストリップに。 トラスコ品番697-5218 材質刃:炭素鋼、本体:グラスファイバー入りナイロン 全長(mm)112 適合電線(mm2)0.0125~0.5 適合電線範囲 AWG(#)AWG36~20 内容量1丁
注意
※適合しないサイズ、材質の電線に使用しないでください。
※シースはストリップできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19003760 PAW-03
6,400
5,990
6,589 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする