曜日別特売

ろ過パウダーセット50g

ろ過パウダーセット50g - レイエろ過パウダーセット50g - レイエろ過パウダーセット50g - レイエろ過パウダーセット50g - レイエろ過パウダーセット50g - レイエろ過パウダーセット50g - レイエろ過パウダーセット50g - レイエろ過パウダーセット50g - レイエ

パウダー吸着式できれいな油に。活性白土のろ過パウダーが使用済み油の汚れを吸着し、きれいにします。ろ過パウダーとフィルターは使用ごとに交換してください。 ろ過した油に新しい油を継ぎ足して使用することで、油を再利用できます。家計にも環境にもやさしい。 ろ過パウダーを使用するときは専用のオイルポットをご使用ください。

適合LES3241 ロカポットセット内容ろ過パウダー50g、フィルター10枚(計量スプーンは付属しません)材質本体:18-8ステンレス、フィルター受け:18-0ステンレス、蓋・ハンドル・注ぎ口:ナイロン、フィルター:ろ紙(酸素漂白)、ろ過パウダー:活性白土、計量スプーン:バイオPE25%+PP75%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×201内容量1個
注意
※UCS1 ロカポット、UCS 2クイックフライヤーでもお使いいただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19003909LES3240
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする